Łożyska walcowe NSK NU217WC3

Łożysko walcowe NU23

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NU217WC3
Rubix:330237
Producent:NU217WC3 N
EAN:00029176050855
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU 217 WC3


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1800 g
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość28 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
zł 321,58 Netto
/ Sztuka
zł 395,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie