Łożyska walcowe NSK NU213ETC3

Łożysko walcowe NU23

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NU213ETC3
Rubix:492834
Producent:NU213ETC3 N
EAN:00029176402432
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość23 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU213ETC3


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1040 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość23 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
200,26 Netto
/ Sztuka
246,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie