Łożyska walcowe NTN NU2215ET2X
NTN - Łożysko walcowe - NU2215ET2X
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:NU2215ET2X
Rubix:1059485
EAN:4547359141481


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NU2215ET2X
Jednorzędowe łożysko walcowe, pływające, rozłączne, koszyk z poliamidu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 130x130x31 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1615 g |
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal |
| Kosz | poliamid |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 27000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 162000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 297 Netto
/ Sztuka
zł 365,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie