Łożyska walcowe NSK NU230W

Łożysko walcowe NU23

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NU230W
Rubix:665394
Producent:NU230W N
EAN:00029176033544
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość21 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU230W


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10406 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.52 mm
Szerokość21 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
1706,79 Netto
/ Sztuka
2099,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie