Łożyska walcowe SKF NJ 252 MA
Jednorzędowe łożyska walcowe, koszyk mosiężny SKF
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:NJ 252 MA
Rubix:256789
EAN:7316577108890


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 260 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 480 mm |
| Szerokość | 80 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 252 MA
SKF produkuje łożyska walcowe w wielu wykonaniach, seriach wymiarowych i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji to: - liczba rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaj koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub w wykonaniu specjalnym) - Łożyska z koszykiem dopuszczają duże obciążenia, wysokie prędkości obrotowe i duże przyspieszenia. - Łożyska pełnowalcowe (łożyska bez koszyka) ze względu na dużą liczbę wałeczków cechują się bardzo dużą nośnością, lecz dopuszczają tylko umiarkowane prędkości obrotowe. - Wysokowydajne łożyska walcowe SKF łączą wysoką nośność łożysk pełnowalcowych z możliwością osiągania wysokich prędkości obrotowych, charakterystycznych dla łożysk z koszykiem. - liczba i rozmieszczenie stałych kołnierzy/kołnierzy prowadzących na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym
Łożyska walcowe, główne wymiary według DIN 5412-1, jednorzędowe, z kołnierzami prowadzącymi na pierścieniu zewnętrznym, pierścień wewnętrzny bez kołnierza, dwuczęściowa pokrywa grzebieniowa, koszyk mosiężny prowadzony po pierścieniu zewnętrznym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 69000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 260 mm |
| Średnica zewn. | 480 mm |
| Szerokość | 80 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie