Łożyska walcowe NSK NU2220WC3

Łożysko walcowe NU22

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NU2220WC3
Rubix:665335
Producent:NU2220WC3 N
EAN:00029176050985
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość46 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU2220WC3


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4682 g
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość46 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
zł 1103,55 Netto
/ Sztuka
zł 1357,37 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie