Referencje
NSK:NJ417M
Rubix:664941
Producent:NJ417M N
EAN:0029176071249


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 52 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ417M
Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9850 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1983,48 Netto
/ Sztuka
zł 2439,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie