Łożyska walcowe NSK NJ306EWC3

Łożysko walcowe NJ3

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:NJ306EWC3
Rubix:3032961
EAN:00029176071126
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ306EWC3


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanej z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość19 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
zł 163,61 Netto
/ Sztuka
zł 201,24 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie