Referencje
NSK:NJ216ETC3
Rubix:664616
EAN:00029176399015


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 26 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ216ETC3
Pierścień zewnętrzny z obustronnym kołnierzem i pierścień wewnętrzny z kołnierzem. Kilka proponowanych koszyków: tłoczony koszyk stalowy (W) lub formowany koszyk poliamidowy (T). Zwiększona nośność (E). Zastosowanie do 120 °C.
Mocne strony
Supports high radial loads.
Zastosowania
Large electric motors, turbochargers, fans and gearboxes.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 26 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 303,46 Netto
/ Sztuka
zł 373,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie