Referencje
SKF:BC2-0103
Rubix:645379
Producent:50022
EAN:7316570090970


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 220 mm |
| Szerokość | 185 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BC2-0103
Les roulements à rouleaux cylindriques SKF sont disponibles dans de nombreux modèles, séries et dimensions. Les principales différences de conception entre les roulements présentés dans cette section sont les suivantes : - le nombre de rangées de rouleaux (une, deux ou quatre) - le type de cage (avec ou sans cage ou conceptions spécifiques) - Les roulements avec cage peuvent supporter des charges radiales importantes, de fortes accélérations et des vitesses élevées. - Les roulements à rouleaux jointifs (sans cage) intègrent un nombre maximal de rouleaux, ce qui leur permet de supporter des charges radiales très élevées, à des vitesses modérées.- Les roulements à rouleaux cylindriques haute capacité SKF associent la capacité de charge élevée d'un roulement jointif à la capacité de fonctionnement à vitesse élevée d'un roulement avec cage.- La position et le nombre d'épaulements de guidage des bagues intérieure et extérieure.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 21100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 220 mm |
| Szerokość | 185 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c2 |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Prędkość odniesienia | 2400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1340000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 880000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie