Referencje
NSK:NJ211EW
Rubix:872136
EAN:0029176588921


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ211EW
Pierścień zewnętrzny z obustronnym kołnierzem i pierścień wewnętrzny z kołnierzem. Kilka proponowanych koszyków: tłoczony koszyk stalowy (W) lub formowany koszyk poliamidowy (T). Zwiększona nośność (E). Zastosowanie do 120 °C.
Mocne strony
Supports high radial loads.
Zastosowania
Large electric motors, turbochargers, fans and gearboxes.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 169,82 Netto
/ Sztuka
zł 208,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie