Referencje
SKF:NU 2216 ECP/P5VQ3751
Rubix:647327
Producent:15516
EAN:7316577723802


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2216 ECP/P5VQ3751
Łożyska wałeczkowe SKF występują w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jednego, dwóch lub czterech) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub specjalne konstrukcje) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia oraz pracować z dużą prędkością. - Łożyska pełnokompletne (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska wałeczkowe SKF o dużej nośności łączą dużą zdolność przenoszenia obciążeń łożyska pełnokompletnego z możliwością pracy z dużą prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Umożliwiają przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Umożliwiają przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1990 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Prędkość odniesienia | 5300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 245000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 212000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie