Referencje
RHP:NU207ETNC3
Rubix:665180
Producent:NU207ETNC3 R
EAN:00747023085637


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU207ETNC3
Pierścień zewnętrzny z ramionami z 2 stron i pierścień wewnętrzny bez ramion. Dostępny w zestawie C3. Dostępnych jest kilka koszyków: koszyk stalowy tłoczony (W), koszyk mosiężny obrabiany maszynowo (M) lub koszyk poliamidowy formowany (T). Duża pojemność (E). Może być używany w temperaturze do 120°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 298 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 92,45 Netto
/ Sztuka
zł 113,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie