Referencje
RHP:NJ310ECPC3
Rubix:664824
Producent:NJ310ETNC3 R


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ310ETNC3
Łożysko walcowe, jednorzędowe RHP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1140 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 209,44 Netto
/ Sztuka
zł 257,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie