Referencje
NSK:NCF1844V
Rubix:664439
EAN:00029176417542


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NCF1844V
Cylindrical roller bearings are classified into the following types depending on whether or not they have ribs on their rings.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 220 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2064,4 Netto
/ Sztuka
zł 2539,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie