Referencje
RHP:NJ205ETNC3
Rubix:664550
Producent:NJ205ETNC3 R
EAN:00747023084326


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ205ETNC3
Łożysko walcowe, jednorzędowe RHP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 134 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 75,08 Netto
/ Sztuka
zł 92,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie