Referencje
SKF:NU 230 ECML/C3
Rubix:649722
Producent:51509
EAN:7316571045856


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 230 ECML/C3
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości obrotowe. - Łożyska pełnokontaktowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą dużą zdolność przenoszenia obciążenia łożyska pełnokontaktowego z możliwością pracy przy dużych prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- Wysoka nośność przy obciążeniach promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Dopuszczają przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Rozdzielna konstrukcja
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Dopuszczają przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Rozdzielna konstrukcja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 45x270x270 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 11670 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 600000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 510000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4481,49 Netto
/ Sztuka
zł 5512,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie