Referencje
FAG:N203-E-XL-TVP2
Rubix:594692
Producent:0192171530000
EAN:4012801592185


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko N203-E-XL-TVP2
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca. Dzięki temu może przenosić większe siły, ma większą sztywność i pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.
Łożysko walcowe cylindryczne N2..-E-TVP, z klatką, jednorzędowe, łożysko nielokalizujące, 0 żeber na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebro na pierścieniu wewnętrznym, typ N2.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 68 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | poliamid |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 14600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 20800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 78,43 Netto
/ Sztuka
zł 96,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie