Łożyska walcowe FAG NU1096-TB-M1

Łożysko walcowe FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:NU1096-M1
FAG:NU1096-TB-M1
Rubix:609864
Producent:0815316130000
EAN:4054366897336
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.480 mm
Średnica zewn.700 mm
Szerokość100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU1096-TB-M1


Łożyska walcowe FAG

Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe cylindryczne NU20..-E-XL-M1, z klatką, jednorzędowe, łożysko nielokalizujące, 2 żebra na pierścieniu zewnętrznym, 0 żeber na pierścieniu wewnętrznym (gładkie), typ NU, Dokładność pracy w P6

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna125460 g
Średnica wewn.480 mm
Średnica zewn.700 mm
Szerokość100 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia780 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3100000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1720000 N
zł 30 451,4 Netto
/ Sztuka
zł 37 455,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie