Referencje
Zastąpiona ref.:NU1084-M1
FAG:NU1084-TB-M1
Rubix:609861
Producent:0815058920000
EAN:4054366897022


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 420 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 620 mm |
| Szerokość | 90 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU1084-TB-M1
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe cylindryczne NU20..-E-XL-M1, z klatką, jednorzędowe, łożysko nielokalizujące, 2 żebra na pierścieniu zewnętrznym, 0 żeber na pierścieniu wewnętrznym (gładkie), typ NU, Dokładność pracy w P6
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 93200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 420 mm |
| Średnica zewn. | 620 mm |
| Szerokość | 90 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 920 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2430000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1410000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23 416,71 Netto
/ Sztuka
zł 28 802,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie