Referencje
FAG:N248-E-TB-M1
Rubix:609846
Producent:0784973450000
EAN:4047643169523


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 440 mm |
| Szerokość | 72 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko N248-E-TB-M1
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca. Dzięki temu może przenosić większe siły, ma większą sztywność i pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.
Łożysko walcowe cylindryczne N2..-E-M1, z klatką, jednorzędowe, łożysko nielokalizujące, 0 żeber na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebro na pierścieniu wewnętrznym, typ N2.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 51200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 240 mm |
| Średnica zewn. | 440 mm |
| Szerokość | 72 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 1240 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1650000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1160000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11 522,24 Netto
/ Sztuka
zł 14 172,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie