Referencje
FAG:NU218-E-XL-M1
Rubix:222217
Producent:0167380200000
EAN:4012801394963


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 30 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU218-E-XL-M1
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe NU..-E-XL-M1, z klatką, pojedynczy rząd, bez pozycjonowania, 2 rowki na zewnętrznym pierścieniu, 0 rowków na wewnętrznym pierścieniu (gładki), typ NU, dokładność biegu w P6
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2590 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 3900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 217000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 215000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 577,23 Netto
/ Sztuka
zł 709,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie