Referencje
FAG:NUP2212-E-XL-M1-C3
Rubix:595189
Producent:0192529510030
EAN:4012801388788


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 105 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 36 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NUP2212-E-XL-M1-C3
Łożyska walcowe FAG
Łożyska walcowe mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu. Łożyska walcowe są dostępne w różnych wersjach, których właściwości są zoptymalizowane do różnych zastosowań w zależności od konstrukcji. Dostępne są warianty jedno- i dwurzędowe, z różnymi kombinacjami żeber na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, z pełnym zestawem walców cylindrycznych oraz z różnymi konstrukcjami koszyków.Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe NUP..-E-XL-M1, z klatką, pojedynczy rząd, łożysko pozycjonujące, 2 rowki na zewnętrznym pierścieniu, 1 rowek na wewnętrznym pierścieniu, pierścień usztywniający wewnętrzny, typ NUP
Mocne strony
Obsługuje duże obciążenia promieniowe.
Zastosowania
Łożysko ruchome
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 28x110x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1230 g |
| Średnica wewn. | 105 mm |
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 4300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 153000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 152000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 449,61 Netto
/ Sztuka
zł 553,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie