Referencje
FAG:NU1026-XL-M1-C3
Rubix:352875
Producent:0167372530030
EAN:4012801392082


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU1026-XL-M1-C3
Łożyska walcowe FAG
Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe NU..-XL-M1, z klatką, jednorzędowe, łożysko nierozlokowane, 2 rowki na pierścieniu zewnętrznym, brak rowków na pierścieniu wewnętrznym (gładki), typ NU, Dokładność biegu w P6
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 33x200x200 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3710 g |
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 3500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 250000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 212000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 827,94 Netto
/ Sztuka
zł 1018,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie