Łożyska walcowe FAG NJ2318-E-XL-M1A-C3

Łożysko walcowe FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:NJ2318-E-XL-M1A-C3
Rubix:594903
Producent:0382604920030
EAN:4012801382472
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.190 mm
Szerokość64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ2318-E-XL-M1A-C3


Łożyska walcowe FAG

Łożyska walcowe mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu. Łożyska walcowe są dostępne w różnych wersjach, których właściwości są zoptymalizowane do różnych zastosowań w zależności od konstrukcji. Dostępne są warianty jedno- i dwurzędowe, z różnymi kombinacjami żeber na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, z pełnym zestawem walców cylindrycznych oraz z różnymi konstrukcjami koszyków.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe NJ..-E-XL-M1A, z klatką, jednorzędowe, pół-locating, 2 rowki na pierścieniu zewnętrznym, 1 rówka na pierścieniu wewnętrznym, typ NJ

Mocne strony

Obsługuje duże obciążenia promieniowe.

Zastosowania

Łożysko ruchome

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)64x190x190 mm
Waga Logistyczna9100 g
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.190 mm
Szerokość64 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia3000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r530000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr510000 N
zł 1520,28 Netto
/ Sztuka
zł 1869,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie