Łożyska walcowe FAG NJ2213-E-XL-TVP2-C3

Łożysko walcowe FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:NJ2213-E-XL-TVP2-C3
Rubix:368253
Producent:0167349550030
EAN:4012801380348
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ2213-E-XL-TVP2-C3


Łożyska walcowe FAG

Łożyska te mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca. Dzięki temu może przenosić większe siły, ma większą sztywność i pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu.

Łożysko walcowe NJ..-E-XL-TVP2, z klatką, pojedynczy rząd, łożysko pół-pozycjonujące, 2 rowki na zewnętrznym pierścieniu, 1 rowek na wewnętrznym pierścieniu, typ NJ

Mocne strony

Obsługuje duże obciążenia promieniowe.

Zastosowania

Movable bearing.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)31x120x120 mm
Waga Logistyczna1440 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość31 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia4100 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r182000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr177000 N
zł 231,08 Netto
/ Sztuka
zł 284,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie