Referencje
FAG:NUP211-E-XL-TVP2
Rubix:368913
Producent:0167407930000
EAN:4012801022910


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NUP211-E-XL-TVP2
Łożyska walcowe FAG
Łożyska walcowe mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu. Łożyska walcowe są dostępne w różnych wersjach, których właściwości są zoptymalizowane do różnych zastosowań w zależności od konstrukcji. Dostępne są warianty jedno- i dwurzędowe, z różnymi kombinacjami żeber na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, z pełnym zestawem walców cylindrycznych oraz z różnymi konstrukcjami koszyków.Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe NUP...-E-XL-TVP2, z koszykiem, jednorzędowe, łożysko ustalające, 2 obrzeża pierścienia zewnętrznego, 1 obrzeże pierścienia wewnętrznego, tarcza z obrzeżem wewnętrznym, typ NUP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 693 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | poliamid |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 95000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 99000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 162,45 Netto
/ Sztuka
zł 199,81 Brutto
- Dostępny