Łożyska walcowe FAG NUP2324-E-XL-M1-C3

Łożysko walcowe FAG - seria NUP..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:NUP2324-E-XL-M1-C3
Rubix:1909281
Producent:0192542960030
EAN:4012801389914
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość86 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NUP2324-E-XL-M1-C3


Łożyska walcowe FAG

Łożyska walcowe mają jeden lub wiele rzędów elementów tocznych w postaci walców. W przeciwieństwie do kulki, walec ma większą powierzchnię styku prostopadłą do osi walca, dzięki czemu może przenosić większe siły, charakteryzuje się większą sztywnością oraz pozwala na stosowanie elementów tocznych o mniejszej średnicy przy takim samym obciążeniu. Łożyska walcowe są dostępne w różnych wersjach, których właściwości są zoptymalizowane do różnych zastosowań w zależności od konstrukcji. Dostępne są warianty jedno- i dwurzędowe, z różnymi kombinacjami żeber na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, z pełnym zestawem walców cylindrycznych oraz z różnymi konstrukcjami koszyków.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym z wysokiej jakości, niezawodności oraz wiedzy specjalistycznej. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk spełniających wymagania najbardziej wymagających branż.
Łożysko walcowe NUP..-E-XL-M1, z klatką, pojedynczy rząd, łożysko pozycjonujące, 2 rowki na zewnętrznym pierścieniu, 1 rowek na wewnętrznym pierścieniu, pierścień usztywniający wewnętrzny, typ NUP

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna24100 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość86 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia1980 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1010000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr930000 N
zł 4665,36 Netto
/ Sztuka
zł 5738,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie