Referencje
SNR:UCF210CC
Rubix:429483
EAN:3413529557394





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF210CC
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub plastik.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów z gam JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie wysokiej jakości produktów z gam JIS i ISO
POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
korpus żeliwny, łożysko kulkowe poprzeczne ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Jednolita oferta JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgotność budzą obawy i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : Smar wysokowydajny bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgotność budzą obawy i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy : Smar wysokowydajny bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań takich jak : maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 111 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.46 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 173,39 Netto
/ Sztuka
zł 213,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie