Referencje
INA:SL16918-A
Rubix:214646
Producent:0002001230000
EAN:4012802424980


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 84 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SL16918-A
Łożysko walcowe, wymiary główne wg DIN 5412-1, łożysko podporowe, pełne.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 84 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9250,65 Netto
/ Sztuka
zł 11 378,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie