Referencje
INA:SL185018-A-C3
Rubix:595584
Producent:0002694500030
EAN:4054364123093


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 67 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SL185018-A-C3
Łożysko walcowe SL1850. . -A, łożysko wałeczkowe z pełną liczbą wałeczków, dwurzędowe, półosiowe, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 3 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18
Łożysko walcowe cylindryczne SL1850..-A, pełny zestaw rolek, dwurzędowe, łożysko połówkowe, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 3 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 67x140x140 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3620 g |
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 67 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2140 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 550000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 350000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1386,57 Netto
/ Sztuka
zł 1705,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie