Referencje
INA:SL045017-PP
Rubix:133166
Producent:0014775440000
EAN:4054365997334


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SL045017-PP
Łożyska walcowe, wymiary główne zgodne z normą DIN 5412-1, łożysko stałe, dwurzędowe, pełnowymiarowe, lekkobieżne, z rowkami pierścieniowymi, dwustronne, uszczelnienie stykowe wzmocnione blachą stalową (uszczelnienie wargowe).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x130x130 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2830 g |
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 365000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 219000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie