Referencje
INA:SL045009
Rubix:595369
Producent:0017225570000
EAN:4012802705645


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 75 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko SL045009
Łożyska wałeczkowe walcowe są przeznaczone do zastosowań o dużych obciążeniach promieniowych i przy wysokich prędkościach. Dostępne w szerokim wyborze modeli i wariantów, zapewniają sztywność, niskie tarcie oraz długi okres eksploatacji. W zależności od kołnierzy obecnych w pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym, mogą przyjmować niewielkie siły osiowe lub przeciwnie umożliwiać przesuwanie się wału.
Łożysko walcowe cylindryczne SL04, pełny zestaw rolek, dwurzędowe, łożysko lokalizujące, centralny żebrowanie na pierścieniu zewnętrznym, 3 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL04.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x75x75 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 650 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 75 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 139000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 97000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 329,52 Netto
/ Sztuka
zł 405,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie