Łożyska walcowe INA SL024948-A

Łożysko wałeczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:SL024948-A
Rubix:595336
Producent:0001243030000
EAN:4012802416657
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.320 mm
Szerokość80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SL024948-A


Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Łożysko walcowe SL02..-A, z pełnym uzupełnieniem, dwurzędowe, bez ustalania położenia, 0 żeber na pierścieniu zewnętrznym (gładki), 3 żeby na pierścieniu wewnętrznym, typ SL02

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)80x320x320 mm
Waga Logistyczna17900 g
Średnica wewn.240 mm
Średnica zewn.320 mm
Szerokość80 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia660 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1700000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr740000 N
%
Zamiast 7604,54
4000 Netto
/ Sztuka
4920 Brutto
  • Dostępny