Łożyska stożkowe SKF 32219 J2

Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - standard metryczny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:32219 J2
Rubix:209925
Producent:37987
EAN:7316577005939
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość45.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 32219 J2


Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - standard metryczny N/A

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)45,5x170x170 mm
Waga Logistyczna4000 g
Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość45.5 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria322
Koszstal
Prędkość odniesienia2800 rpm
Prędkość graniczna3800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r39000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr28100 N
  • Termin dostawy na zapytanie