Łożyska stożkowe SKF 72212/2/72487/2/Q

Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - ABMA STD (prefiks K-) i niestandardowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:72212/2/72487/2/Q
Rubix:655284
Producent:161479
EAN:7316575460198
SKF TAPERED BEARING SINGLE ROW 72212/2/72487/2 Q

Informacje techniczne

Średnica wewn.53.99 mm
Średnica zewn.123.85 mm
Szerokość36.51 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 72212/2/72487/2/Q


Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - ABMA STD (prefiks K-) i niestandardowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)36,51x123,82x123,83 mm
Waga Logistyczna1960 g
Średnica wewn.53.99 mm
Średnica zewn.123.85 mm
Szerokość36.51 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Prędkość odniesienia4000 rpm
Prędkość graniczna5600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r160000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr142000 N
  • Termin dostawy na zapytanie