Referencje
NTN:23122EAW33C4
Rubix:3135443
EAN:3413521059070




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 56 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23122EAW33C4
Łożysko sferyczne z dwoma rzędami wałeczków przenosi duże obciążenia oraz kompensuje błędy wyrównania. Ten typ łożyska wałeczkowego jest dobrze przystosowany do surowych warunków eksploatacji: pracy z udarami lub wibracjami (kruszarki, przesiewacze wibracyjne, obsługa ciężkich ładunków, ...). Dzięki ULTAGE NTN oferuje standardowo niezrównane parametry wytrzymałości i długowieczności.
Zastosowania
Przeznaczone do bardzo ciężkich zastosowań, łożyska sferyczne na wałeczkach wykazują doskonałą odporność na wysokie temperatury i duże obciążenia. Są cenione za zdolność do kompensowania błędów wyrównania oraz pochłaniania wstrząsów i drgań, a także za pracę w zanieczyszczonym środowisku.-Kopalnie i kamieniołomy-Cementownie-Przenośniki-Hutnictwo-Reduktory-Rolnictwo-Kolejnictwo-Energia wiatrowa-Przemysł celulozowo-papierniczy-Transport kolejowy-Maszyny budowlane : budowa dróg, równiarki...-Obsługa materiałów, podnoszenie-Windy : seria szczelna-Wentylatory przemysłowe-Pelety
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 56 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 9 mm |
| Ciężar | 5.66 kg |
| Prędkość odniesienia | 3000 rpm |
| Prędkość graniczna | 2800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 669000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 547000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie