Referencje
Zastąpiona ref.:22240-B-MB
FAG:22240-BE-XL
Rubix:406883
Producent:0663159130000
EAN:4012802617344


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 98 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22240-BE-XL
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 222..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 46000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 98 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1510 rpm |
| Prędkość graniczna | 2330 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1990000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1520000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4208,27 Netto
/ Sztuka
zł 5176,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie