Referencje
INA:89420-M
Rubix:598685
Producent:0011625600000
EAN:4054362005803


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 67 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 89420-M
Łożyska walcowe osiowe 893, jednokierunkowe, składające się z K893, GS, WS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 67x210x210 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 13424 g |
| Średnica wewn. | 100 mm |
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 67 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 860000 N |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 720 rpm |
| Prędkość graniczna | 1830 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 2850000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5479,3 Netto
/ Sztuka
zł 6739,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie