Referencje
INA:81114-TV
Rubix:222166
Producent:0007143990000
EAN:4012802030839


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 81114-TV
Ośowe łożyska wałeczkowe 811, jednokierunkowe, składające się z K811, GS, WS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 18x95x95 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 332 g |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 111000 N |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 1170 rpm |
| Prędkość graniczna | 3500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 365000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 246,92 Netto
/ Sztuka
zł 303,71 Brutto
- Dostępny