Referencje
Timken:32230
Rubix:408455
Producent:100033128
EAN:0053893770185







Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32230
Jednorzędowe łożyska stożkowe są najprostszą i najczęściej stosowaną odmianą, składając się z zespołu stożka i kielicha. Timken opatentował pierwszy w 1898 roku i dziś oferuje najszerszy na świecie wybór rozmiarów calowych i metrycznych. Jest to najbardziej podstawowy i najpowszechniej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montowane są w parach przeciwstawnych na wale.
Mocne strony
Pojedynczy stożek i kielich. Jednoczęściowa tłoczona stalowa klatka utrzymuje rolki na stożku i równomiernie je rozstawia. Dostępne są również klatki sworzniowe.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów; Konfiguracje dyferencjału i koła zębatego (pinion); Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 77x270x270 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 17704 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 79,502x273,05x273,05 mm |
| Waga w opakowaniu | 17703,7 g |
| Średnica wewn. | 150 mm |
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2333,54 Netto
/ Sztuka
zł 2870,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie