Referencje
Timken:30302
Rubix:137245
Producent:100038141
EAN:0053893246536


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 14.25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30302
Dzięki możliwości zarządzania obciążeniem promieniowym i osiowym, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach
Mocne strony
Najszerszy wybór, w tym wymiary w systemie imperialnym i metrycznym
Konstrukcja zapewniająca wyższe prędkości, większe obciążenia i dłuższą żywotność
Niezrównane wsparcie techniczne
Łożyska jednorzędowe są najczęściej spotykaną konfiguracją
Zespół składa się z oddzielnych pierścieni wewnętrznych (stożkowych) i zewnętrznych (miseczkowych)
Konstrukcja zapewniająca wyższe prędkości, większe obciążenia i dłuższą żywotność
Niezrównane wsparcie techniczne
Łożyska jednorzędowe są najczęściej spotykaną konfiguracją
Zespół składa się z oddzielnych pierścieni wewnętrznych (stożkowych) i zewnętrznych (miseczkowych)
Zastosowania
Dla logistyki, energetyki, rolnictwa, poligrafii itp.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 99,8 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 14.25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,21 Netto
/ Sztuka
zł 34,7 Brutto
- Dostępny