Łożyska stożkowe FAG 33030-XL

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:33030-XL
FAG:33030-XL
Rubix:248948
Producent:0845605090000
EAN:4064328809727
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.225 mm
Szerokość46 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 33030-XL


Łożyska stożkowe 330, wymiary główne według DIN ISO 355 / DIN 720, rozłączne, wyregulowane lub w parach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna8100 g
Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.225 mm
Szerokość46 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria330
Koszstal
Prędkość graniczna3450 rpm
Całkowita szerokość łożyska59 mm
NormaDIN 720
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r890000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr550000 N
zł 1514,26 Netto
/ Sztuka
zł 1862,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie