Referencje
FAG:30306-DY
Rubix:395832
Producent:0392263600000
EAN:4012802165968


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30306-DY
Łożyska stożkowe 303, wymiary podstawowe według DIN ISO 355 / DIN 720, rozłączne, wyregulowane lub w parach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 397 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 303..-dy |
| Prędkość graniczna | 11000 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 20.75 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 56000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 56000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 42,54 Netto
/ Sztuka
zł 52,32 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie