Referencje
Timken:795/792
Rubix:357672
EAN:0053893774770


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120.65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 206.375 mm |
| Szerokość | 47.625 mm |
Szczegóły produktu : 795/792 łożysko
Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.
Zastosowania
Ogólne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 47,625x206,375x206,375 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 5950 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 60,452x228,6x228,6 mm |
| Średnica wewn. | 120.65 mm |
| Średnica zewn. | 206.375 mm |
| Szerokość | 47.625 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 795 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3215,88 Netto
/ Sztuka
zł 3955,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie