Łożyska stożkowe NTN 4T-47487/47420
NTN - Łożysko stożkowe - 4T-47487/47420
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:4T-47487/47420
Rubix:1811723
EAN:4547359670455




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 69.85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 32.545 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 4T-47487/47420
Łożysko stożkowe, klatka z prasowanej stali
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 120x120x32,545 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1490 g |
| Średnica wewn. | 69.85 mm |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 32.545 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | trb inch |
| Kosz | stal |
| Norma | ISO 355 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 214000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 147000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 262,81 Netto
/ Sztuka
zł 323,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie