Referencje
Timken:SNT 524-620
Rubix:554146
EAN:0087796316256


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 185 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 350 mm |
| Wysokość wału | 120 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Oprawa SNT 524-620
Jednostka umieszczona w ołowianym bloku z cylindrycznym otworem
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 185 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 350 mm |
| Wysokość wału | 120 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 271 mm |
| Długość | 410 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 185 mm |
| Szerokość | 120 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1054,13 Netto
/ Sztuka
zł 1296,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie