Referencje
SKF:SNL 519-616 V
Rubix:201925
Producent:93353
EAN:7316570952636


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 290 mm |
Szczegóły produktu : Oprawa SNL 519-616 V
Obudowa łożyska SKF wraz z odpowiednimi łożyskami SKF stanowią ekonomiczne, wymienne zespoły łożyskowe, które spełniają wymagania dotyczące konstrukcji łatwych w utrzymaniu. Jako wiodący dostawca łożysk tocznych, SKF produkuje również obudowy łożysk w szerokiej gamie konstrukcji i rozmiarów, opartych na doświadczeniu zdobytym we wszystkich dziedzinach przemysłu. Między innymi obudowy łożysk SKF mają następujące zalety • duży asortyment konstrukcji i rozmiarów • wysoka jakość projektowania i wykonania obudów łożysk • dostępność na całym świecie
Mocne strony
- Łatwy montaż
- Opłacalne rozwiązanie łożyskowe
- Zmniejszone wymagania konserwacyjne
- Minimalizacja wycieków smaru
- Opłacalne rozwiązanie łożyskowe
- Zmniejszone wymagania konserwacyjne
- Minimalizacja wycieków smaru
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 13700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 290 mm |
| Wysokość | 212 mm |
| Długość | 345 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie