Referencje
SNR:UCT209
Rubix:513066
EAN:3413529511549





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Typ | uct |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT209
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE OBSŁUGI WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów w odniesieniu do Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE OBSŁUGI WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej gamie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów w odniesieniu do Twoich specyficznych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują zagrożenia takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymała uszczelka stykowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują zagrożenia takie jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć oraz/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, wytrzymała uszczelka stykowa, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 156x123x64 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2413 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Typ | uct |
| Materiał | żeliwo |
| Szerokość | 49.2 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 113,46 Netto
/ Sztuka
zł 139,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie