Referencje
SNR:SUCFL205
Rubix:499942
EAN:3413529501823




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCFL205
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej i śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, smar dopuszczony do kontaktu z żywnością
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 131x70x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 584 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Szerokość | 34.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 99 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Seria | sucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 8000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 11000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.6 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie